MITUTOYO DIGITALE ABS SCHUIFMAAT 0-12" 500-165-30
Digitale schuifmaat ABSOLUTE AOS Digimatic 500
Zie technische informatieReferenties
Mitutoyo:500-165-30
Rubix:A0214319
Fabrikant:500-165-30
EAN:4946368728438
Productdetails : MITUTOYO DIGITALE ABS SCHUIFMAAT 0-12" 500-165-30
Deze Digimatic schuifmaten maken het mogelijk betrouwbaar te meten en bieden u de volgende voordelen: Nu uitgerust met hetzelfde AOS (Advanced onsite Sensor) inductie model encoder als gebruikt wordt bij de topsegment ABS coolant-proof schuifmaten. Dankzij de overname van het elektromagnetisch inductie model ABS encoder, kan deze schuifmaat gebruikt worden zonder bezorgd te zijn voor vervuiling op de liniaal tijdens de meting. Het detectiesignaal wordt niet beïnvloed door vuil (water, olie, enz.) op het oppervlak van de liniaal. De geleiding voorziet in soepel, stabiel en gemakkelijk gebruik. Karakterhoogte: 9 mm (vermindering vermoeidheid door het hoge contrast LCD). De ABS (ABSOLUTE) liniaal heeft geen nulinstelling nodig na inschakelen en heeft ook geen gelimiteerde response snelheid. Buitengewoon lange batterijduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 574,20 excl. BTW
/ stuk
€ 694,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen