GATES TANDRIEM XL 280 037 = 9,53MM TWINPOWER

Twin Power

Zie technische informatie

Referenties

Gates:TP 280 XL 037
Rubix:02340624
Fabrikant:924612028
EAN:5412571203486
GATES TANDRIEM XL 280 037 = 9,53MM TWINPOWER

Technische samenvatting

Profieldxl
Werklengte28 ''
Breedte riem9,525 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM XL 280 037 = 9,53MM TWINPOWER


De Twin Power synchrone riem is de geknipte riem voor aandrijvingen met assen die in tegenovergestelde richtingen draaien. Dit is mogelijk omdat de Twin Power langs beide zijden tanden draagt, die recht tegenover elkaar staan. Twin Power synchrone riemen zijn beschikbaar met de klassieke trapezoïdale vertanding maar ook met het unieke GT-tandprofiel. Deze riem kenmerkt zich door een hoog overbrengingsvermogen en weerstand tegen tandoversprong en zorgt dus voor een slipvrije positieve aandrijving. Bovendien werkt deze riem nagenoeg geruisloos.

Sterke punten

• Hoge vermogensoverbrenging.
• Zowel voor- als achterzijde van de riem kan volledig belast worden, en zolanghet maximumvermogen niet overschreden wordt, kunnen beide kanten incombinatie gebruikt worden.
• Slipvrije positieve aandrijving.
• Nagenoeg geruisloze werking.
• Vrij van smering en onderhoud.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid54
Profieldxl
Werklengte28 ''
Breedte riem9,525 mm
Tanddeling5,08 mm
Materiaalrubber
Aantal tanden140
Hoogte3,05 mm
Werklengte (mm)711,2 mm
Aangepaste tariefcode40103900
1.593,00 excl. BTW
/ 54 stuks
1.927,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen