GATES TANDRIEM H 270 200 = 50,8MM TWINPOWER

Twin Power

Zie technische informatie

Referenties

Gates:TP 270 H 200
Rubix:02340782
Fabrikant:924650221
EAN:5414465081903
GATES TANDRIEM H 270 200 = 50,8MM TWINPOWER

Technische samenvatting

Profieldh
Werklengte27 ''
Breedte riem50,8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM H 270 200 = 50,8MM TWINPOWER


De Twin Power synchrone riem is de geknipte riem voor aandrijvingen met assen die in tegenovergestelde richtingen draaien. Dit is mogelijk omdat de Twin Power langs beide zijden tanden draagt, die recht tegenover elkaar staan. Twin Power synchrone riemen zijn beschikbaar met de klassieke trapezoïdale vertanding maar ook met het unieke GT-tandprofiel. Deze riem kenmerkt zich door een hoog overbrengingsvermogen en weerstand tegen tandoversprong en zorgt dus voor een slipvrije positieve aandrijving. Bovendien werkt deze riem nagenoeg geruisloos.

Sterke punten

• Hoge vermogensoverbrenging.
• Zowel voor- als achterzijde van de riem kan volledig belast worden, en zolanghet maximumvermogen niet overschreden wordt, kunnen beide kanten incombinatie gebruikt worden.
• Slipvrije positieve aandrijving.
• Nagenoeg geruisloze werking.
• Vrij van smering en onderhoud.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profieldh
Werklengte27 ''
Breedte riem50,8 mm
Tanddeling12,7 mm
Materiaalrubber
Aantal tanden54
Hoogte5,95 mm
Werklengte (mm)685,8 mm
Aangepaste tariefcode40103900
164,16 excl. BTW
/ stuk
198,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen