TYCHEM COVERALL DISPOSABLE 6000 F FACESEAL TF611T GRIJ M XL
TYCHEM® 6000F - grijs model TF611T vlakke dichting
Zie technische informatieReferenties
Tychem:D15490543
Rubix:A0855520
EAN:5450208013763




Productdetails : TYCHEM COVERALL DISPOSABLE 6000 F FACESEAL TF611T GRIJ M XL
DuPont™ Tychem® 6000 F, model TF 611 T. Hooded pak met waterdichte rubberen rand op kap voor optimale pasvorm rond masker. Verkrijgbaar in grijs, maten S tot 5XL. Elastische tailleband voor optimale pasvorm, geïntegreerde onderhandschoenen, dissipatieve sokken met afdekkleppen. Chemisch beschermende kleding, Categorie III, Type 3-B, 4-B, 5-B en 6-B
EN 14126 (barrière tegen besmettelijke agentia), EN 1073-2 (bescherming tegen radioactieve besmetting)
Antistatische behandeling (EN 1149-5) - binnenzijde.
EN 14126 (barrière tegen besmettelijke agentia), EN 1073-2 (bescherming tegen radioactieve besmetting)
Antistatische behandeling (EN 1149-5) - binnenzijde.
Sterke punten
Tychem® 6000 F-kleding is gemaakt van een lichtgewicht, duurzaam Tychem® F-materiaal (<500 g per kledingstuk) dat een gepatenteerde barrièrefilm combineert die is gelamineerd op een zeer sterk Tyvek® -substraat. Ze bieden uitstekende weerstand tegen chemische permeatie van een breed scala aan chemicaliën, om personeel te helpen beschermen tegen veel giftige industriële organische chemicaliën, sterk geconcentreerde anorganische chemicaliën (zelfs onder druk), deeltjes, biologische gevaren en sommige stoffen voor chemische oorlogvoering.
Betrouwbare bescherming tegen een breed scala aan chemicaliën en biologische gevaren in een verbeterd ontwerp!
Betrouwbare bescherming tegen een breed scala aan chemicaliën en biologische gevaren in een verbeterd ontwerp!
Toepassingen
Tychem® 6000F, model TF 611 T, wordt gebruikt in een breed scala aan toepassingen, van industriële productie en reiniging tot EHBO, militaire en petrochemische toepassingen en het opruimen van gemorste chemicaliën.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | niet-geweven stof |
| Kleur | grijs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 162,44 excl. BTW
/ stuk
€ 196,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
