ANSELL OVERALL ALPHATEC 1800 HOOD 111 WIT MT S

AlphaTec® 1800 STANDARD Bound - Model 111

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:WH18B-00111-02
Rubix:A0032254
Fabrikant:WH18B-00111-02
EAN:5013756110263
ANSELL OVERALL ALPHATEC 1800 HOOD 111 WIT MT S
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Maats
Hoofdmateriaalpolyethyleen
Kleurwit
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL OVERALL ALPHATEC 1800 HOOD 111 WIT MT S


De AlphaTec® 1800 STANDARD - Model 111 van Ansell is een geavanceerde persoonlijke beschermingsoplossing, ideaal voor veeleisende industriële omgevingen. Dit beschermpak is ontworpen om matige chemische bescherming te bieden met optimaal draagcomfort, en onderscheidt zich door de microporeuze, ademende en pluisarme stof. Het vermindert effectief het risico op kruisbesmetting en beschermt tegen vloeistofnevel en fijne deeltjes.

Kenmerken:
Dit lichtgewicht beschermingspak is innovatief ontworpen om te voldoen aan de eisen van moderne industriële toepassingen. Het microporeuze, polyethyleenlaminaat maakt dit beschermende lichaamspak waterdampdoorlatend, wat hittestress vermindert en transpiratie beperkt bij langdurig gebruik. De pluisarme stof minimaliseert de verspreiding van verontreinigingen, ideaal voor gevoelige omgevingen zoals cleanrooms. De driedelige capuchon en strategisch geplaatste elastieken bij de taille, polsen en enkels zorgen voor een perfecte pasvorm en minimaliseren het binnendringen van stoffen. Met een 2-richting ritssluiting en een hersluitbare stormflap biedt deze overall superieure bescherming en gebruiksgemak. Dankzij de gelaste naden en ergonomische constructie voldoet dit pak aan de behoeften van professionals die op zoek zijn naar een betrouwbare en comfortabele oplossing. Bovendien is deze overall siliconenvrij om overdracht van verontreinigingen op metaal vóór het verven te voorkomen.

Specificaties:
- Maten: S tot 5XL
- Kleur: wit
- Stofgewicht: 53 g/m²
- Dikte stof: 100 micron
- Materiaal: gebonden polyethyleenlaminaat met microporiën
- Naadtype: gebonden
- Houdbaarheidstermijn: 5 jaar
- CE-categorie: type 5 en 6
- Capuchon: driedelig
- Sluiting: tweewegsritssluiting met stormflap
- Herkomst: vervaardigd in China en Sri Lanka
- Ansell-referentie: W18B111
- Verpakking: individueel verpakt

Normen:
De AlphaTec® 1800 STANDARD - Model 111 voldoet aan de strengste normen voor persoonlijke bescherming. Het voldoet aan de vereisten van Verordening (EU) 2016/425 en valt onder categorie III (type 5 en 6) voor bescherming tegen matige chemische risico’s. Daarnaast voldoet het aan de volgende Normen:
- EN 1149-5 en AATCC 76: antistatische eigenschappen om het risico op vonken te verminderen.
- EN ISO 13688:2013: kleding voor persoonlijke bescherming.
- EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 en EN 13034:2005 + A1:2009: chemische bescherming.

Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en persoonlijke beschermingsoplossingen. Sinds de oprichting in 1893 blijft het bedrijf zich ontwikkelen om in te spelen op de behoeften van verschillende sectoren, zoals de gezondheidszorg, de industrie en de voedingsindustrie. Ansell staat bekend om zijn inzet voor innovatie en de ontwikkeling van producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van gebruikers te garanderen. Het merk biedt een breed gamma handschoenen aan die geschikt zijn voor specifieke toepassingen, gaande van risicovolle werkomgevingen tot vereisten voor voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen op het vlak van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij tot een veiligere en gezondere werkomgeving.
Goede bescherming tegen vloeibare nevel met een laag risico en fijne deeltjes met gebonden naden voor een betere algemene bescherming.

Sterke punten

- Betrouwbare bescherming: bestand tegen vloeistofnevel met laag risico en fijne deeltjes.
- Ergonomisch ontwerp: optimale pasvorm met driedelige capuchon en strategisch geplaatste elastieken.
- Verhoogd comfort: ademende stof om hittestress en transpiratie te verminderen.
- Duurzaamheid: gebonden naden voor superieure sterkte.

Toepassingen

De AlphaTec® 1800 STANDARD - Model 111 is geschikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder:
- Reiniging en voorbereiding van cleanrooms
- Schilderwerkzaamheden, inclusief oppervlakte-inspectie
- Onderhoud en reparatie van productielijnen
- Reiniging van locaties en machines
- Hantering van glasvezels en harsen
- Voedselverwerking in industriële omgevingen
- Gebruik in de automobiel-, chemische en metaalindustrie.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Maats
Hoofdmateriaalpolyethyleen
Kleurwit
Materiaalgelamineerd niet-geweven microporeus polyethyleen membraan
€ 388,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 470,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat