BURKERT 5/2 VENTIEL 32MM TYPE 6519Z -447361

TYP 6519 5/2-way pneumatic valve 32 mm

Zie technische informatie
Referenties
Bürkert:447361
Rubix:A0867966
BURKERT 5/2 VENTIEL 32MM TYPE 6519Z -447361
Technische samenvatting
Typeburkert 5/2 ventiel 32mm type 6519z -447361
Zie alle specificaties

Productdetails : BURKERT 5/2 VENTIEL 32MM TYPE 6519Z -447361


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeburkert 5/2 ventiel 32mm type 6519z -447361
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
345,30 excl. BTW
/ stuk
417,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen