• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(106.184)
    • Tooling & Verspaning(101.767)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.704)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.956)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(81.980)
    • Onderhoud & Reparatie(5.084)
    • Lastechniek(2.194)
    • Bevestiging & Montage(78.065)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.778)
    • Pneumatiek(84.140)
    • Hydrauliek(10.699)
    • Afdichtingstechniek(153)
    • Meet- en regeltechniek(1.833)
    • Slangen en leidingsystemen(3.489)
    • Filtering en onderhoud(1.594)
    • Afsluiters(3.151)
    • Vloeistofpompen(7.184)
    Bekijk Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    • Hydrauliek aandrijving(689)
    • Hydrauliek oliebehandeling(127)
    • Hydrauliek processturing(1.679)
    • Hydrauliek verbindingstechniek(8.182)
    • Accumulator(9)
    Bekijk Hydrauliek
    < Terug
    Rubix Categorieën
    Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    Hydrauliek
    Hydrauliek processturing
    Enkelvoudige kleppen
    Enkelvoudige kleppen - Toebehoren
    BURKERT REVISIESET DN20 EPDM VA AC -00163019

    BURKERT REVISIESET DN20 EPDM VA AC -00163019

    TYP SET3 Wearing parts kit DN20 EPDM AC VA

    Zie technische informatie
    Referenties
    Bürkert:163019
    Rubix:A0868233
    brand logo

    Productdetails : BURKERT REVISIESET DN20 EPDM VA AC -00163019


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 77,51 excl. BTW
    / stuk
    € 93,79 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 13 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    FESTO KANAALSCHEIDING VABD-S1-1-P1-C 8029438FESTO EINDPLAAT VABE-S1-1LZ-N12 8032661ARI ELECTRIC ACTUATOR OM-2 22012 DN125 24V/AC 15SECFESTO REDUCEERHULS DARQ-R-A-S14-S8-16-P5 8086388FESTO AANBOUWKIT DARQ-K-V-F12S27-F05S14-R13 8133486FESTO MONTAGEBRUG DARQ-B-F16-F14-R13 8082996FESTO AANBOUWKIT DARQ-K-V-F10S22-F05S14-R1 8088300FESTO REDUCEERHULS DARQ-R-A-S11-S9-11-P50 8082145ONDERHOUDSKIT FT44/47 21 DN40 066287SPIRAX ONTLUCHTER VOOR STOOM AVC32 1"BSPFESTO DICHTING-SET VAVC-F12-SCD-13-TFESTO VASTE SMOORKLEP-SET VFFG-T-F6-A-V1 8062201FESTO AFDICHTING VABD-L1-10XK-S-M7-F1AEINDAANSLUITING BT6-BH 1"ASME BPEBURKERT MEMBRAAM EPDM DN 20 - 00688423
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap