BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330C -51487

TYPE 330 3/2-weg magneetventiel; direct werkend

Zie technische informatie
Referenties
Bürkert:51487
Rubix:A0868060
BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330C -51487
Technische samenvatting
Typeburkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0330c -51487
Zie alle specificaties

Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330C -51487


De klep 0330 is een direct werkende, mediageïsoleerde klep met klapanker. Deze is verkrijgbaar in een 3/2- en 2/2-wegvariant. Als 3/2-wegvariant kan deze worden gebruikt als verdeel- of mengklep. Afhankelijk van de toepassing zijn verschillende membraanmaterialen en werkingswijzen beschikbaar. De behuizing is verkrijgbaar in messing, roestvrij staal, PEEK en polypropyleen. De magneetspoelen zijn omspoten met een chemisch zeer bestendige epoxy. Omdat het spoelsysteem door een membraan van het medium is gescheiden, is de klep bijzonder geschikt voor kritische media zoals agressieve zuren en logen. Voor de inbedrijfstelling en het testen is de 0330 uitgerust met een handbediening. Om het energieverbruik te verminderen, kunnen alle spoelen worden geleverd met een elektronische vermogensvermindering of als impulsvariant. De schakeltoestand kan worden weergegeven via een positiemelding als binair of NAMUR-signaal.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeburkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0330c -51487
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
204,63 excl. BTW
/ stuk
247,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen