BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 6213-EV-A -221642
TYPE 6213 2/2-weg magneetventiel, gedwongen gestuurd
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:221642
Rubix:A0870097


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2-weg servogekoppeld magneetventiel type 6213-ev-a (221642) |
|---|---|
| Type koppeling | gedwongen gestuurd (servo-gekoppeld) |
| Materiaal mantel | messing |
Productdetails : BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 6213-EV-A -221642
De klep 6213 EV is een servogestuurde membraanklep. De veerkoppeling van het membraan ondersteunt het openen van de klep. In de standaarduitvoering is de klep geschikt voor gebruik met vloeistoffen. Voor volledig openen is een minimale verschildruk vereist. Voor gas- en vacuümtoepassingen is een aparte versie (HP00) verkrijgbaar, die de klep zonder drukverschil opent. Afhankelijk van de toepassing zijn verschillende membraanmaterialen beschikbaar. De behuizing is verkrijgbaar in messing, roestvrij staal en roodbrons. Voor andere markten is ook zinkbestendig messing verkrijgbaar. Om het elektrische vermogen tijdens het gebruik te verminderen, zijn spoelen met geïntegreerde kick- en drop-elektronica in dubbele spoeltechniek verkrijgbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2-weg servogekoppeld magneetventiel type 6213-ev-a (221642) |
| Type koppeling | gedwongen gestuurd (servo-gekoppeld) |
| Materiaal mantel | messing |
| Spanning | 24 V |
| Verbinding | binnendraad g1 |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 120 °C |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 239,16 excl. BTW
/ stuk
€ 289,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen