BURKERT MAGNEETVENTIEL 6430- C08,0BBMSGM82-0-024/DC
TYPE 6430 3/2-weg magneetventiel; servopiston
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:00351164
Rubix:A0696601
Fabrikant:00351164

Productdetails : BURKERT MAGNEETVENTIEL 6430- C08,0BBMSGM82-0-024/DC
De klep 6430 is een servogestuurde 3/2-weg zuigerventiel. Als de klep niet wordt voorzien van hulplucht, is voor de werking een minimale verschildruk vereist. Varianten: - Voor neutrale vloeistoffen en gassen in het drukbereik 1-16 bar in de functie NC en NO. - Voor technisch vacuüm tot 3 bar in de functie NC en NO. - Met stuurlucht voor vacuüm tot 8 bar in de functie NC en NO. Alle varianten zijn verkrijgbaar als impulsvariant om ook bij spanningsonderbreking de betreffende schakeltoestand te waarborgen. Voor de inbedrijfstelling of handmatige bediening is de 6430 uitgerust met een handbediening (uitzondering: impulsvariant). Om het elektrische vermogen tijdens het gebruik te verminderen, zijn spoelen met geïntegreerde "kick and drop" (KD)-elektronica in dubbele spoeltechnologie verkrijgbaar. Als pilootklep wordt een onderhoudsvrije, mediageïsoleerde 3/2-weg klepankerklep type 0331 gebruikt. In combinatie met een stekker volgens DIN EN 175301 ? 803 vorm A voldoen de kleppen aan beschermingsklasse IP65.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | 6430 |
| Aantal poorten | 3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 365,76 excl. BTW
/ stuk
€ 442,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen