BURKERT MEMBRAAM DN100 PTFE/EPDM 00677683
TYPE SV02 Membraan verpakt DN100 EPDM / PTFE (EA)
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:677683
Rubix:0599102737
Fabrikant:677683

Productdetails : BURKERT MEMBRAAM DN100 PTFE/EPDM 00677683
De membranen zijn ontwikkeld om te voldoen aan de unieke uitdagingen van hygiënische en steriele eisen. Bürkert biedt membranen met een nauwkeurige materiaalsamenstelling en hoge nauwkeurigheid. Bürkert-membranen zijn verkrijgbaar in een breed assortiment materialen die zich hebben bewezen in toepassingen in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, de biotechnologie en de farmaceutische en cosmetische industrie. De membranen worden tijdens de ontwikkeling en productie getest om de betrouwbaarheid onder moeilijke procesomstandigheden te garanderen. Als u hulp nodig heeft bij het kiezen van de juiste component, neem dan contact met ons op. Wij adviseren u graag persoonlijk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | sv02 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 901,15 excl. BTW
/ stuk
€ 1.090,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
