BURKERT MEMBRAAN - 00688424

TYPE SV02 Membraan verpakt DN25 EPDM (AD)

Zie technische informatie
Referenties
Bürkert:688424
Rubix:A0869788
Fabrikant:688424
BURKERT MEMBRAAN - 00688424
Technische samenvatting

Productdetails : BURKERT MEMBRAAN - 00688424


De membranen zijn ontwikkeld om te voldoen aan de unieke uitdagingen van hygiënische en steriele eisen. Bürkert biedt membranen met een nauwkeurige materiaalsamenstelling en hoge nauwkeurigheid. Bürkert-membranen zijn verkrijgbaar in een breed assortiment materialen die zich hebben bewezen in toepassingen in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, de biotechnologie en de farmaceutische en cosmetische industrie. De membranen worden tijdens de ontwikkeling en productie getest om de betrouwbaarheid onder moeilijke procesomstandigheden te garanderen. Als u hulp nodig heeft bij het kiezen van de juiste component, neem dan contact met ons op. Wij adviseren u graag persoonlijk.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesv02
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
54,11 excl. BTW
/ stuk
65,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen