Referenties
Tyvek:D14529854
Rubix:A0855583
EAN:5450208011417



Documenten
Productdetails : TYVEK COVERALL DISPOSABLE 500 LABO CHF7 WIT MT L
DuPont™ Tyvek® Labo, model CHF7. Overall met capuchon en vastzittende, slipvaste overschoenen. Verkrijgbaar in wit in de maten S tot XXXL. Robuust en toch lichtgewicht (<250 g per kledingstuk). 3-delige capuchon en inzetstuk voor een betere pasvorm. Elastiek bij het gezicht, de polsen en de enkels, evenals een vastgelijmde elastische tailleband.
Sterke punten
Gestikte interne naden om verontreiniging van de binnenkant naar de buitenkant van het kledingstuk te helpen verminderen. Bevestigde overschoenen gemaakt van hetzelfde materiaal als het kledingstuk, met een wrijvingscoating op de zool voor extra slipweerstand.
Toepassingen
Toepassingen zijn onder meer de farmaceutische industrie, laboratoria, cosmetica, optica en elektronica.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x200x380 mm |
| Logistiek gewicht | 180 g |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | niet-geweven stof |
| Kleur | wit |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 367,50 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 444,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen