ANSELL OVERALL ALPHATEC 3000 CAP Y30T121 GEEL MT XL
ANSELL OVERALL ALPHATEC 3000 CAP Y30T121 GEEL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ansell:Y30T121-XL
Rubix:A0686790
Fabrikant:YE30T-00121-05
EAN:20076490660066

Documenten
Productdetails : ANSELL OVERALL ALPHATEC 3000 CAP Y30T121 GEEL MT XL
Versterkte bescherming: Het AlphaTec® 3000 Ultrasonically Welded - Model 121 beschermpak heeft een meerlaagse beschermende barrière die bestand is tegen een reeks anorganische chemicaliën en biologische gevaren.
Verbeterde functies: Het is ook ontworpen met dubbele ritssluitingen en dubbele manchetten, voor een nog robuustere barrièrebescherming.
Verhoogde zichtbaarheid: Dankzij de felgele kleur blijft deze beschermende buitenkleding ook goed zichtbaar in slecht verlichte omgevingen, voor meer veiligheid voor de drager en op de werkplek.
Gegarandeerde antistatische eigenschappen: Dit AlphaTec® beschermpak voldoet ook aan de EN 1149-5 antistatische normen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | laminaat |
| Kleur | geel |
| Categorie | 3 |
| Materiaal | stof 3000, barrièrelaminaat met meerlaags viltvoering |
| Verpakking | individueel verpakt |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.679,60 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 2.032,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 86 dagen