FACOM BUITENTREKKERS U.306-260

U.306 - Buitentrekkers

Zie technische informatie

Referenties

Facom:U.306-260
Rubix:10100723
EAN:3148510751771
FACOM BUITENTREKKERS U.306-260

Technische samenvatting

Aantal klauwen3
Inwendige capaciteit20 mm
Uitwendige capaciteit260 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM BUITENTREKKERS U.306-260


De FACOM U.306 buitentrekker is bedoeld voor het demonteren van perspassende onderdelen zoals lagers, poelies en tandwielen. Hij beantwoordt aan de gangbare behoeften van onderhoudswerkplaatsen en kmo’s.

Kenmerken:
Het systeem laat een montage met twee of drie bekken toe om zich aan te passen aan de grijpzone. Met speciale bekkensets kan het gereedschap worden omgebouwd tot binnentrekker. De terugstelveer maakt de bekken zelfklemmend en houdt de trekker in positie op het lager, zelfs zonder aangelegde spanning. Het kartelwieltje fixeert de bekken op het onderdeel om ongewenst loskomen te voorkomen. De schroef heeft een krachtbegrenzer: een veiligheidspen schuift af wanneer het toelaatbare koppel wordt overschreden. Het gereedschap wordt geleverd met twee reservepennen. Afhankelijk van het trekvermogen is een extra set van drie borgpennen beschikbaar.

Specificaties:
• Zelfklemmend: ja (bekken met terugstelveer)
• Profiel van de trekker: breed
• Schroef met krachtbegrenzer en borgpen (geleverd met 2 reserve borgpennen)
• Aantal pennen/vervangbare opzetstukken: 3

Normen:
• CE-markering
• Levenslange garantie

Sterke punten

• Aanpasbaarheid: ombouw naar binnentrekker met speciale accessoires
• Risicobeheersing: bekkenvergrendeling met wieltje; schroef met krachtbegrenzer beschermt het onderdeel en gereedschap bij overmatig koppel
• Vasthouden zonder inspanning: zelfklemming via terugstelveer; blijft in positie zonder spanning
• Uitbreiding van toepassingen: compatibel met schuifhamer en draagarm voor specifieke extracties

Toepassingen

• Mechanisch onderhoud aan machines en diverse installaties
• Industriële reparatie en preventief onderhoud
• Verwijderen van perspassende lagers
• Extractie van poelies, tandwielen en ringen
• Werkzaamheden in de werkplaats met beperkte ruimte (montage met 2 bekken)
• Taken die een stabiele en evenwichtige grip vereisen (montage met 3 bekken)
• Ombouw naar binnentrekker wanneer buitengreep niet mogelijk is
• Gebruik op productielijnen om stilstand te beperken
• Toepassingen in de auto-industrie en bij industriële machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3187 g
Afmeting verpakking (D x B x H)450x155x135 mm
Gewicht verpakking3193 g
Aantal klauwen3
Inwendige capaciteit20 mm
Uitwendige capaciteit260 mm
Diepte250 mm
Extractievermogen3 t
€ 323,33 excl. BTW
/ stuk
€ 391,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen