GISS VEILIGHEIDSSCHOEN UDINA S3 INFINERGY ESD MT 38 -885
UDINA ESD S3 SRC SCHOEN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:885984
Rubix:22859903
EAN:3660338392207

Documenten
Productdetails : GISS VEILIGHEIDSSCHOEN UDINA S3 INFINERGY ESD MT 38 -885
Met olie ingewreven bovenkant van volnerfleder. Met voering met luchtkanalen voor ademend vermogen. Anti-vermoeidheidsbinnenzool van PU. Geperforeerde aluminium neus met ademend membraan en lichte, ‚no metal’ antiperforatie zool. BASF Soft Expanded PU en Infinergy-tussenzool. PU, slijtvaste, oliebestendige, antislip en antistatische buitenzool.
Gewicht 560 g*
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 38 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Metaalvrij | nee |
| Middenvoet bescherming | nee |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Materiaal | waterafstotend bovenwerk van natuurlijk nerfleder |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,35 excl. BTW
/ paar
€ 114,16 incl. BTW
- Niet meer leverbaar
EU Schoenmaat
38