Referenties
Perma:104857
Rubix:37222329
EAN:4061201036584



Productdetails : PERMA VERLENGSTUK G1/4U X G1/4I 115MM
PERMA verlengstuk 115 mm R1/4axG1/4i messing
Perma uitbreiding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 0 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 112 g |
| Type | uitbreiding |
| Materiaal | messing |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,13 excl. BTW
/ stuk
€ 11,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
