SKF STEEKKOPPELING RECHT 1/4 6MM

Rechte schroefaansluiting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:406-054-VS
Rubix:A0331218
SKF STEEKKOPPELING RECHT 1/4 6MM

Technische samenvatting

Typerechte schroefaansluiting
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF STEEKKOPPELING RECHT 1/4 6MM


SKF triple-seal snelkoppelingen hebben drie O-ringen Ze zijn geschikt voor oliesmeersystemen met systeemdrukken tot 300 bar Voor een goede verbinding moeten stalen buizen of ittings die als slanguiteinden worden gebruikt, worden voorbereid met een klauwgroef Kunststof buizen kunnen rechtstreeks worden aangesloten zonder een extra klauwgroef.

Sterke punten

Geschikt voor olie en luid vet
Betere afdichting door drie O-ringen (lekvrij)
Vermindering van buigkrachten

Toepassingen

Olie en Vloeibaar Vet

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typerechte schroefaansluiting
Materiaalnbr (afdichting); messing
Aangepaste tariefcode73079910
€ 5,15 excl. BTW
/ stuk
€ 6,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen