Referenties
Perma:104854
Rubix:A0647771
EAN:4061201036553



Productdetails : PERMA VERLENGING 30MM G1/4 BUI X G1/4 BIN MESS
PERMA verlengstuk 30 mm R1/4axG1/4i messing
Perma uitbreiding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 38 g |
| Type | uitbreiding |
| Materiaal | messing |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,86 excl. BTW
/ stuk
€ 4,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
