KNIPEX UITSTANSTANG 90 61 20 EAN

Uitstanstang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Knipex:90 61 20 EAN
Rubix:10169339
EAN:4003773052081
KNIPEX UITSTANSTANG 90 61 20 EAN
Documenten

Productdetails : KNIPEX UITSTANSTANG 90 61 20 EAN


90 61 20 EAN Uitstanstang
Speciale tang voor het uitknippen van uitsparingen in kunststofplinten en -behuizingen bij de elektro- en sanitairinstallatie. Inkepingen kunnen worden vergroot door meerdere keren naast elkaar te knippen. Keurige snijkanten, de uitgeknipte profielen hoeven niet verder bewerkt te worden. Eenvoudig te hanteren. Met openingsveer,openingsbegrenzing en vergrendeling.
  • Capaciteit: 20 x 29 mm
  • Sterke punten

    Speciale tang voor het uitknippen van uitsparingen in kunststofplinten en -behuizingen bij de elektro- en sanitairinstallatie, Inkepingen kunnen worden vergroot door meerdere keren naast elkaar te knippen, Keurige snijkanten, de uitgeknipte profielen hoeven niet verder bewerkt te worden, Eenvoudig te hanteren, Met openingsveer,openingsbegrenzing en vergrendeling

    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    53,52 excl. BTW
    / stuk
    64,76 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 30 dagen