GEDORE UNIVERSELE TREKKER 3-ARMIG 90X80MM - 1.11/1

Uittrekker

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gedore:1.11/1
Rubix:10050028
Fabrikant:8002950
EAN:4036976104356
GEDORE UNIVERSELE TREKKER 3-ARMIG 90X80MM - 1.11/1

Technische samenvatting

Aantal klauwen3
Inwendige capaciteit80 mm
Uitwendige capaciteit90 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GEDORE UNIVERSELE TREKKER 3-ARMIG 90X80MM - 1.11/1


Proven, robust design for removing discs, wheels, ball bearings, etc. The wide or narrow hook ends, usable on both sides, automatically press themselves on under load. The wide hook ends of pullers No. 1.11/2, /3, /4 and /5 are equipped with 8 mm slots so that discs or gears can also be pulled off with the aid of 8 mm screws.

Sterke punten

•Beproefd en robuust ontwerp voor het verwijderen van schijven, wielen, kogellagers etc.
De brede of smalle haakeinden, die aan beide zijden kunnen worden gebruikt, klemmen zichzelf automatisch vast bij belasting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal klauwen3
Inwendige capaciteit80 mm
Uitwendige capaciteit90 mm
Diepte80 mm
Extractievermogen3 t
Gebruikvoor het verwijderen/los trekken van o.a. schijven, wielen en kogellagers. dankzij dubbelzijdig bruikbare haakeinden kan zowel extern als intern worden uitgetrokken (automatisch aanklemmen bij belasten).
Diameter17 mm
Typeuittrekker
€ 82,48 excl. BTW
/ stuk
€ 99,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen