Referenties
Sandvik Coromant:393.14-08 0300
Rubix:A0456831
Fabrikant:6495036

Productdetails : COROMANT ER-SPANTANG 393.14-08 0300
ER-spantangen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Klemdiameter | 3 mm |
| Type | er-spantang (koelmiddel doorlaat) |
| Lengte | 13 mm |
| Tang | er8 |
| Werktuighouder | er collet holder (generic) |
| Klembereik, minimaal | 2,5 mm |
| Klembereik, maximaal | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,50 excl. BTW
/ stuk
€ 64,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen