Referenties
Sandvik Coromant:393.14-11 0400
Rubix:A0457490
Fabrikant:5760459

Productdetails : COROMANT ER-SPANTANG 393.14-11 0400
ER-spantangen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 11,4 mm |
| Klemdiameter | 4 mm |
| Type | er11 |
| Lengte | 18 mm |
| Tang | er11 |
| Nauwkeurigheid | 0,009 mm |
| Werktuighouder | er collet holder (generic) |
| Afwerking | staal |
| Klembereik, minimaal | 3,5 mm |
| Klembereik, maximaal | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,50 excl. BTW
/ stuk
€ 64,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen