Referenties
Sandvik Coromant:393.14-11 0700
Rubix:A0457484
Fabrikant:5760426

Productdetails : COROMANT ER-SPANTANG 393.14-11 0700
ER-spantangen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 11,4 mm |
| Klemdiameter | 7 mm |
| Type | er-spantang (din 6499-b) - 393.14-11 0700 |
| Lengte | 18 mm |
| Tang | cilindrische klem - metrisch: 7,00 - 6,50 |
| Werktuighouder | er collet holder (generic) |
| Afwerking | staal |
| Klembereik, minimaal | 6,5 mm |
| Klembereik, maximaal | 7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,50 excl. BTW
/ stuk
€ 64,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen