Referenties
Sandvik Coromant:393.14-25 050
Rubix:20094627
Fabrikant:5760511

Productdetails : COROMANT ER-SPANTANG 393.14-25 050
ER-spantangen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 26 mm |
| Klemdiameter | 5 mm |
| Type | er25 spantang (din 6499-b) – 393.14 tool style, met koeling |
| Lengte | 34 mm |
| Tang | dead shank: 34 mm |
| Werktuighouder | er16-50 collet holder |
| Afwerking | staal |
| Klembereik, minimaal | 4 mm |
| Klembereik, maximaal | 5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,80 excl. BTW
/ stuk
€ 71,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
