FACOM PNEUMATISCHE SLAGMOERSLEUTEL 1/2 NS.1600FPB

Ultra Compacte Slagmoersleutel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Facom:NS.1600FPB
Rubix:A0068457
EAN:3662424039898
FACOM PNEUMATISCHE SLAGMOERSLEUTEL 1/2 NS.1600FPB

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Maximaal koppel860 N.m
Gewicht1,3 kg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FACOM PNEUMATISCHE SLAGMOERSLEUTEL 1/2 NS.1600FPB


Sterke punten

-3 krachtinstellingen, "one hand" reverse
Geleverd met ophanghaak, vermindert vermoeidheid bij de gebruiker
Monobloc ontwerp verlengt de levensduur
Ingebouwde schokdempers beschermen het gereedschap tegen beschadiging
Ergonomische zachte handgreep bestand tegen koolwaterstoffen en oplosmiddelen
Compact om op moeilijke plaatsen te kunnen komen
Socket wordt vastgehouden door kogel + pin

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting1/2 ''
Maximaal koppel860 N.m
Gewicht1,3 kg
Onbelast toerental10000 rpm
Totale lengte111 mm
234,00 excl. BTW
/ stuk
283,14 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden