NORGREN RECHTE KOPPEL ZD SCHROEFDR 6 - C00201006

Unequal Straight Connector

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

IMI Norgren:C00201006
Rubix:05204285
Fabrikant:C00201006
NORGREN RECHTE KOPPEL ZD SCHROEFDR 6 - C00201006

Technische samenvatting

Materiaalkunststof (pbt)
Typeongelijke rechte verbinding
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : NORGREN RECHTE KOPPEL ZD SCHROEFDR 6 - C00201006


Sterke punten

•Norgren Pneufit® C fittings are ready to use, offering fast assembly with no need for tools and providing optimum flow
Releasable stainless-steel grab-ring to grip nylon or polyurethane tube (85 or 95 durometer)
Nickel plated brass components provide corrosion and contamination resistance and an extended life
Immediate quality sealing using silicone free U-packing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalkunststof (pbt)
Typeongelijke rechte verbinding
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Aangepaste tariefcode39174000
2,85 excl. BTW
/ stuk
3,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen