MECALINE INSTANT STEEL INSTEEKKOPP.HKS 8 853178
UNION 90 ° ELLEBOOGFITTINGEN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:853178
Rubix:06261074
EAN:3660338093487

Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT STEEL INSTEEKKOPP.HKS 8 853178
Materiaal : H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 8 |
| Materiaal | behuizing van h-polymeer |
| Lengte | 42,4 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Bedrijfsdruk | 15 bar |
| Buitendiameter buis metrisch | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 34,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden