MECALINE INSTANT Y-KOPPELING 4 - 860072

UNION Y-FITTINGEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:860072
Rubix:06851040
EAN:3660338150227
MECALINE INSTANT Y-KOPPELING 4 - 860072

Technische samenvatting

Materiaalbehuizing van h-polymeer
Aansluiting 14 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT Y-KOPPELING 4 - 860072


Materiaal: messing, H-polymeer
Druk: 0 tot 15 bar
Vacuüm: -100 Kpa
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalbehuizing van h-polymeer
Aansluiting 14 mm
Aansluiting 24 mm
Maximumtemperatuur80 °C
44,80 excl. BTW
/ 10 stuks
54,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen