Kegellager Timken JXC25469CD-90UB8, Buitendiameter: 84 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 54 mm
UNIPAC - Automobielnaafunitassemblage
Zie technische informatieReferenties
Timken:JXC25469CD-90UB8
Rubix:03383223
EAN:0053893985725

Productdetails : TIMKEN JXC 25469 CD-90UB8 KEGELLAGER ASSY
De Timken® UNIPAC™ is een tweerijig kegelrollagerpakket dat is uitgerust met geavanceerde afdichtingen en gesmeerd met het nieuwste hoogwaardige multifunctionele vet. UNIPAC wordt gebruikt in middelzware en zware vrachtwagens waar gewichtsvermindering essentieel is.
Sterke punten
Het vooraf ingestelde, vooraf afgedichte en vooraf gesmeerde lagerpakket maakt handmatige lageraanpassing overbodig en bevat minder onderdelen, wat de installatie en het onderhoud vereenvoudigt. Heeft een kleiner instelbereik voor een langere levensduur van het lager en het systeem. Het ontwerp optimaliseert het gewicht en de verpakking voor een hoge vermogensdichtheid – betere prestaties in een kleinere verpakking. Extra ontwerpopties zijn onder meer doorgehard of gecarbureerd staal, standaard of superafgedichte vet- en oliesmering.
Toepassingen
Wielen voor middelzware en zware vrachtwagens; Aanhangwagens
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 54x84x84 mm |
| Logistiek gewicht | 1138 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 62,0776x93,6752x93,6752 mm |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 84 mm |
| Breedte | 54 mm |
| Type lagerspeling | c2 |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 340,24 excl. BTW
/ stuk
€ 411,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen