Kegellager Timken 33017, Buitendiameter: 130 mm | Binnendiameter: 85 mm | Breedte: 36 mm
Kegelrollagers serie 330
Zie technische informatieReferenties
Timken:33017
Rubix:03385536
EAN:0053893090153



Productdetails : TIMKEN 33017 KEGELLAGER EENRIJIG
Enkele rij kegellagers bestaande uit een kegel en kop montage en een TS type stalen kooi. Over het algemeen gemonteerd in paren en tegenover elkaar om axiale belastingen in beide richtingen te weerstaan.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 36 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,68 excl. BTW
/ stuk
€ 183,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen