BRADY KABELVERGRENDELINGSSYSTEEM Z. KABEL UNIVERSEEL 50944
Universeel kabelvergrendelingssysteem zonder kabel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:050944
Rubix:A0118686
Fabrikant:050944
EAN:0754473509446






Documenten
Productdetails : BRADY KABELVERGRENDELINGSSYSTEEM Z. KABEL UNIVERSEEL 50944
Vergrendel meerdere controlepunten met één enkel systeem. Perfect geschikt voor moeilijk te vergrendelen apparaten waarmee de stroomtoevoer kan worden onderbroken. Gebruiksvriendelijk – houd het apparaat in één hand en bevestig het met de andere! Geleverd zonder kabel.
Sterke punten
•De behuizingen van All Purpose Cable Lockout zijn gemaakt van robuust, impact-gemodificeerd glasgevuld nylon voor superieure chemische, corrosie- en temperatuurbestendigheid
Eenvoudig in gebruik - houd het apparaat met de ene hand vast en knijp met de andere hand stevig dicht
Gebruik het apparaat met universele lockout-kabelbevestigingen (apart verkrijgbaar, zie catalogus # 50947, 50948, 50950, 50951, 50953, 50954, 50956)
De ingebouwde kabellus houdt de kabel netter opgerold tijdens opslag en maakt deze gemakkelijker hanteerbaar bij het aanbrengen
Eenvoudig in gebruik - houd het apparaat met de ene hand vast en knijp met de andere hand stevig dicht
Gebruik het apparaat met universele lockout-kabelbevestigingen (apart verkrijgbaar, zie catalogus # 50947, 50948, 50950, 50951, 50953, 50954, 50956)
De ingebouwde kabellus houdt de kabel netter opgerold tijdens opslag en maakt deze gemakkelijker hanteerbaar bij het aanbrengen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | polypropyleen |
| Diameter | 8,99 mm |
| Kleur | rood |
| Lengte | 182,17 mm |
| Breedte | 36,59 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,90 excl. BTW
/ stuk
€ 102,73 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden