OSBORN PRO HANDBORSTEL 0008 462 291
Universele borstel met kunststof handvat x roestvrij staal 0,30 (T=25)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Osborn:0008-462.291
Rubix:23975303
Fabrikant:0008462291
EAN:4013349315823

Documenten
Productdetails : OSBORN PRO HANDBORSTEL 0008 462 291
Universeel.B. 265x140 krimp.ss.030 t25 rou
Borstel met universeel handvat 265/140 staaldraad 0,30 gekroesd T25 rood kunststof handvat
Borstel met universeel handvat 265/140 staaldraad 0,30 gekroesd T25 rood kunststof handvat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 24 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 22x64x252 mm |
| Logistiek gewicht | 110,1 g |
| Materiaal | staal; kunststof |
| Nuttige lengte | 265 mm |
| Aantal rijen | 1 |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 96039099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,24 excl. BTW
/ 24 stuks
€ 94,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen