Referenties
Bahco:7768
Rubix:A0766638
EAN:7314150128433

Documenten
Productdetails : BAHCO CARDANSTUK 3/8 7768
Soepel cardanstuk 3/8". Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. ISO 3316 / 1174. DIN 3122 / 3123 / 3120 ; UNE 16511. Gebogen vorm voor soepele overbrenging, voor efficient werken. Veer voor goede borging. Actiehoek 45°.
Sterke punten
•45° action angle
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Curved shape provides very smooth movement improving working efficiency
Action spring for correct fixing
Standards: ISO 3316/1174, DIN 3122/3123/3120 and UNE 16511
Retail pack
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Curved shape provides very smooth movement improving working efficiency
Action spring for correct fixing
Standards: ISO 3316/1174, DIN 3122/3123/3120 and UNE 16511
Retail pack
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 60 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 19 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,55 excl. BTW
/ stuk
€ 62,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
