GEDORE UNIVERSELE TREKKER 2-ARMIG 90X120MM - 1.12/1
Universele trekker 2-armig 1.12
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:1.12/1
Rubix:10050031
Fabrikant:8003330
EAN:4036976104394

Documenten
Productdetails : GEDORE UNIVERSELE TREKKER 2-ARMIG 90X120MM - 1.12/1
• handzame, krachtige uitvoering om schijven, wielen, kogellagers, enz. te trekken
• goedkoop, praktisch en rendabel model
• de haken trekken zichzelf vast
Universele trekker 2-armig 90x120 mm handzame, krachtige uitvoering om schijven, wielen, kogellagers, enz. te trekken goedkoop, praktisch en rendabel model de haken trekken zichzelf vast
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 2 |
| Inwendige capaciteit | 90 mm |
| Diepte | 120 mm |
| Extractievermogen | 2 t |
| Gebruik | voor het trekken van schijven, wielen en kogellagers bij demontage. |
| Type | universele trekker 2-armig |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,64 excl. BTW
/ stuk
€ 83,05 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
