BOSCH PC PLUS ADAPTER SDS+ + HSS-G 7,15X85 2608902035
Up to 5x faster dan een standaardadapter
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2608902035
Rubix:A0853859
Fabrikant:2608902035
EAN:6949509249333




Productdetails : BOSCH PC PLUS ADAPTER SDS+ + HSS-G 7,15X85 2608902035
Gatzagen zijn geweldige accessoires, maar het is altijd een lastige klus geweest om ze snel en nauwkeurig in de boormachine te zetten. Dit kost professionals onnodig tijd en geld. Met de EXPERT Power Change Plus wissel je in een handomdraai van gatzaag dankzij het slimme één-klik-assysteem van Bosch.
Dit gereedschapsloze systeem hoeft niet te worden bevestigd met schroeven of bouten. Je trekt gewoon de ene gatzaag eruit en duwt een andere erin. Ondanks deze ogenschijnlijke eenvoud geeft de EXPERT Power Change Plus toch een stevige verbinding: met een versterkte schacht en nauwsluitende geleideboor heeft deze in feite minder speling dan conventionele systemen.
Het Bosch EXPERT Power Change Plus-gatzaagsysteem is ontworpen om gebruikers van gatzagen de beste verbinding met maximale efficiëntie te bieden. Het bespaart je tijd en helpt je de zwaarste taken met gemak uit te voeren.
Sterke punten
• Gatzagen en boren wisselen met hoge snelheid• Geniet van maximale efficiëntie met een Bosch Quick Change systeem: onze innovatieve mechanische ontwikkelingen voor het wisselen van accessoires.• Geschikt voor een volledig assortiment gatzagen, van 14 mm tot 210 mm. Anders dan bij de meeste adapters passen de grootste en kleinste maten erop.• Bevestig en verwijder de gatzaag en centreerboor met één klik. Dit gereedschapsloze systeem vereist geen schroeven of bouten en biedt toch een stevige verbinding.• Ontworpen voor snelle en gemakkelijke verwijdering van boorkernen. De centreerboor kan worden gebruikt om de boorkern snel en soepel naar buiten te drukken.• Versterkte schacht voor een langere levensduur. Een afgeronde schacht en een speciaal versterkingsproces elimineren spanningsconcentraties om voortijdige breuk te voorkomen.• Voor gebruik met het gereedschapsloze Bosch Power Change Plus adapter: biedt nauwkeurigheid en robuustheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Type | expert power change plus-as met centreerboor |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,08 excl. BTW
/ stuk
€ 43,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
