Referenties
Dichtomatik:67108501
Rubix:04116940
Fabrikant:67108501

Productdetails : USIT-RING 48,7X59X3 NBR70/SS
Sterke punten
-Elastomeer afdichtingslip gevulkaniseerd aan de binnenkant
Afdichtingsmateriaal: NBR, FKM
Materiaal metalen ring: Standaard staal SAE 1008
(1. 0330), verzinkt (CR VI vrij) / roestvrij
En zuurbestendig staal AISI 304 (1. 4301)
Afdichtingsmateriaal: NBR, FKM
Materiaal metalen ring: Standaard staal SAE 1008
(1. 0330), verzinkt (CR VI vrij) / roestvrij
En zuurbestendig staal AISI 304 (1. 4301)
Toepassingen
Statische afdichting voor schroefverbindingen en flensafdichtingen (machinebouw, tank- en apparatenbouw)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 16 g |
| Binnendiameter | 48,7 mm |
| Buitendiameter | 59 mm |
| Dikte | 3 mm |
| Materiaal | nbr |
| Land van oorsprong | TW |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,28 excl. BTW
/ stuk
€ 37,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen