Referenties
Uvex:6049210
Rubix:22730253
Fabrikant:6049210
EAN:4048612015216






Productdetails : UVEX HANDSCHOEN HELIX C500 WET 60492 MT 10
Het assortiment Uvex C500-handschoenen garandeert veiligheid, comfort en bewegingsvrijheid. Dankzij de gepatenteerde bamboe Twinflex®-technologie biedt dit assortiment handschoenen een hoge weerstand tegen schuren en snijden. Deze handschoenen met ongeëvenaard comfort bieden beweeglijkheid, flexibiliteit en uitstekende hechting dankzij de innovatieve HPE-coating. C500 nat en nat plus handschoenen zijn geschikt voor gebruik in vochtige of vettige omgevingen.
EN388 Norm
EN388 Norm
Sterke punten
Zeer hoge snijweerstand (niveau 5). Product dat garant staat voor een uitstekende beweeglijkheid. HPE-coating (hoogwaardig elastomeer) zeer slijtvast. Een hoog comfortniveau dankzij het Uvex climazonesysteem. Öeko-tex®-label. Innovatieve coating voor meer comfort en betere hechting. Gepatenteerde bamboe Twinflex®-technologie van Uvex Handschoen zonder siliconen.
Toepassingen
Brouwerij/Drank/glasindustrie. Automobielindustrie. Bouw. Onderhoud. Metaalbewerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 10 |
| Snijweerstand | c |
| Hoofdmateriaal | hppe |
| Contact met voedingsmiddelen | nee |
| Gebruiksomgeving | vochtig |
| Schuurweerstand | 4 |
| ESD | nee |
| Coating van de handschoenen | elastomeer |
| Materiaal | dyneema-vezel/bamboevezel/glasvezel/polyamide |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,42 excl. BTW
/ paar
€ 15,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen