UVEX HANDSCHOEN PHYNOMIC PRO MT 9

Uvex phynomic pro

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Uvex:6006209
Rubix:22730245
Fabrikant:6006209
EAN:4048612045220
UVEX HANDSCHOEN PHYNOMIC PRO MT 9
Technische samenvatting
Maat9
Coating van de handschoenenpolymeer
Schuurweerstand2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : UVEX HANDSCHOEN PHYNOMIC PRO MT 9


Beschermende handschoen geschikt voor montagewerkzaamheden in vochtige en olieachtige omgevingen. De zachte, slipvaste aqua-polymeer-pro coating heeft uitstekende vuil- en waterafstotende eigenschappen. De bamboe/polyamide/elastaan voering geeft de drager een aangenaam gevoel tegen de huid en een goede vochtabsorptie. EN388 norm.

Sterke punten

Natuurlijke vezels absorberen vocht. Goede grip in natte en droge omstandigheden. Uitstekende beweeglijkheid. Hoog ademend vermogen. Vuil- en waterafstotende coating. Uvex pure standaard.

Toepassingen

Onderhoud. Fijne montage. Montage. Algemeen onderhoudswerk.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Maat9
Coating van de handschoenenpolymeer
Schuurweerstand2
Hoofdmateriaalpolyamide
ESDnee
Contact met voedingsmiddelennee
Gebruiksomgevingvet of vettig
Verpakking10
Materiaalbamboe / polyamide / elastaan
Land van oorsprongDE
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,70 excl. BTW
/ paar
5,69 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden