Referenties
Uvex:6005006
Rubix:22730574
Fabrikant:6005006
EAN:4048612032206






Technische samenvatting
| Maat | 6 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | polymeer |
| Schuurweerstand | 3 |
Productdetails : UVEX HANDSCHOEN PHYNOMIC FOAM MT 6
Gecertificeerd zonder DMF, zonder TEA en zonder oplosmiddel. De phynomic-schuimhandschoen is geschikt voor werkstations die een uitstekende beweeglijkheid vereisen voor verfijnde werkzaamheden. De norm waarborgt de bescherming en het welzijn van de drager. De Aqua-polymeer coating en de anatomische vorm van deze handschoen zorgen voor een uitstekende beweeglijkheid, een zeer goede slijtvastheid en een natuurlijk tintje. EN388 Norm.
Sterke punten
Ademend. Dermatologisch getest – Allergeen product (proDerm-certificatie) Goede hechting in droge en licht vochtige omgevingen. Uitstekende beweeglijkheid.
Toepassingen
Luchtvaart. Kunststof- en mechanische industrie. Bouw. Onderhoud. Energieleverancier. Automobiel en vervoer. Elektronica. Voedingsindustrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Maat | 6 |
| Coating van de handschoenen | polymeer |
| Schuurweerstand | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyamide |
| ESD | nee |
| Contact met voedingsmiddelen | ja |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Verpakking | 10 |
| Materiaal | polyamide/ spandex |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,95 excl. BTW
/ paar
€ 4,78 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden