UVEX VEILIGHEIDSSCHOEN 1 85458 HOOG S2 MT 41.11
UVEX VEILIGHEIDSSCHOEN 1 85458 HOOG S2
Zie technische informatieReferenties
Uvex:8545841
Rubix:22722564
Fabrikant:8545841
EAN:4031101534831

Productdetails : UVEX VEILIGHEIDSSCHOEN 1 85458 HOOG S2 MT 41.11
Uitrusting van hoger niveau uvex 1- definieert prestaties opnieuw uvex 1 veiligheidsschoenen beschermen en ondersteunen de natuurlijke beweging van het menselijk lichaam. Dankzij de nieuwste fysiologische onderzoeken en innovatieve technologie worden de druk en spanning op het bewegingsapparaat tijdens werkzaamheden verminderd, voor optimaal draagcomfort . Het ergonomische lichtgewicht ontwerp zorgt voor een perfecte balans tussen bescherming en comfort. Het ontwerp van de uvex 1 wordt gekenmerkt door duidelijke lijnen en minder druk en spanning. Aan de uvex 1 8543 S1 SRC en uvex 1 8512 S1 SRC is de Red Dot Design Award 2013 toegekend.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 41 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | microvelours |
| Beveiligingscategorie | s2 |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,49 excl. BTW
/ paar
€ 125,22 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden