EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN RANGER HG S3 D MT 38
VEILIGHEIDSSCHOEN RANGER HG S3 D MT
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Emma:760546-38
Rubix:22222870
EAN:8715316074745

Documenten
Productdetails : EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN RANGER HG S3 D MT 38
Eigenschappen van de Ranger
Veiligheidsklasse S3
Buitenzool GripForce® Easy Twist
Voering Hydro-Tec® Sanitized Silver
Gewicht/Paar (gram) 1213
Tussenzool PU
Antislip SRC
Materiaal Nubuck / Cordura®
Artikelnummer EMM-761566
Productomschrijving
Ranger by name and nature met 's werelds eerste circulaire veiligheidsschoen.
Dit is een schoen waar je echt overal mee komt. Een halfhoge versie van Rocky met bovenwerk van zacht en soepel nubuckleer. De anti-slip zolen zorgen ervoor dat je op elk oppervlak recht overeind blijft. Vooral de veelzijdigheid maakt deze schoen ideaal voor iedereen die werkt in transport en logistiek. Hoe nat of glad het ook wordt, met Ranger aan je voeten kun je veilig laden en lossen, klimmen op pallets of in en uit een vrachtwagencabine stappen. In deze circulaire Emma veiligheidsschoen zijn materialen gekozen voor hun lange levensduur waarbij elk materiaal een volgende gebruikstoepassing heeft.
Veiligheidsklasse S3
Buitenzool GripForce® Easy Twist
Voering Hydro-Tec® Sanitized Silver
Gewicht/Paar (gram) 1213
Tussenzool PU
Antislip SRC
Materiaal Nubuck / Cordura®
Artikelnummer EMM-761566
Productomschrijving
Ranger by name and nature met 's werelds eerste circulaire veiligheidsschoen.
Dit is een schoen waar je echt overal mee komt. Een halfhoge versie van Rocky met bovenwerk van zacht en soepel nubuckleer. De anti-slip zolen zorgen ervoor dat je op elk oppervlak recht overeind blijft. Vooral de veelzijdigheid maakt deze schoen ideaal voor iedereen die werkt in transport en logistiek. Hoe nat of glad het ook wordt, met Ranger aan je voeten kun je veilig laden en lossen, klimmen op pallets of in en uit een vrachtwagencabine stappen. In deze circulaire Emma veiligheidsschoen zijn materialen gekozen voor hun lange levensduur waarbij elk materiaal een volgende gebruikstoepassing heeft.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 38 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | grijs |
| Hoofdmateriaal | nubuck |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,64 excl. BTW
/ paar
€ 130,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
EU Schoenmaat
38