UVEX VEILIGHEIDSSCHOEN 1 SPORT 65942 LAAG S1P MT 41.11
UVEX VEILIGHEIDSSCHOEN 1 SPORT 65942 LAAG S1P
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Uvex:65942-41
Rubix:22724435
EAN:4031101731674

Documenten
Productdetails : UVEX VEILIGHEIDSSCHOEN 1 SPORT 65942 LAAG S1P MT 41.11
De uvex 1 sport S1 PL FO SC SR lage schoen combineert een sportief design met een functionele constructie. De synthetische opbouw en de composiet beschermneus zorgen voor betrouwbare bescherming, terwijl het lage gewicht langdurig draagcomfort ondersteunt. Dit model beschikt over een ademend bovenmateriaal en een ergonomische zool, wat een constant comfortniveau garandeert.
Kenmerken:
De uvex 1 sport S1 PL FO SC SR is een lichte veiligheidsschoen in synthetische materialen, geschikt voor personen met een chroomallergie. De vrijwel naadloze hightech textiele schacht beperkt drukpunten. De stoftong en de gevoerde kraag zorgen voor een stabiele en comfortabele pasvorm. De uitneembare, antistatische binnenzool met vochtregulerend systeem draagt bij aan dagelijks comfort en biedt schokabsorptie in de hiel en voorvoet. De ergonomische PU2D-buitenzool biedt goede grip en de constructie is volledig metaalvrij.
Specificaties:
• Breedteklasse: 11
• Buitenzool: polyurethaan met dubbele densiteit (PU2D)
• Veiligheidsneus: composiet uvex xenova®
• Perforatieweerstand: niet-metalen uvex xenova® tussenzool
• Binnenzool: thermoregulerende uvex 1 sport comfortbinnenzool
• Voering: ademend textiel mesh
• Schacht: textiel
• Sluiting: veters van polyester (PES)
• Overneus: thermoplastisch elastomeer (TPE)
• Siliconenvrij
Normen:
• Voldoet aan EN ISO 20345 + A1, waarin de eisen voor veiligheidsschoenen S1 PL FO SC SR worden gespecificeerd (S1: basiskenmerken van veiligheidsschoenen; PL: niet-metalen antiperforatiezool; FO: bestand tegen koolwaterstoffen; SC: slijtversterking aan de voorkant; SR: slipvastheid)
• Voldoet aan de ESD-eisen volgens EN 61340-4-3 en EN 61340-5-1 voor bescherming tegen elektrostatische ladingen
• Voldoet aan de eisen van DGUV 112-191 voor gecertificeerde orthopedische aanpassingen van uvex medicare+
Kenmerken:
De uvex 1 sport S1 PL FO SC SR is een lichte veiligheidsschoen in synthetische materialen, geschikt voor personen met een chroomallergie. De vrijwel naadloze hightech textiele schacht beperkt drukpunten. De stoftong en de gevoerde kraag zorgen voor een stabiele en comfortabele pasvorm. De uitneembare, antistatische binnenzool met vochtregulerend systeem draagt bij aan dagelijks comfort en biedt schokabsorptie in de hiel en voorvoet. De ergonomische PU2D-buitenzool biedt goede grip en de constructie is volledig metaalvrij.
Specificaties:
• Breedteklasse: 11
• Buitenzool: polyurethaan met dubbele densiteit (PU2D)
• Veiligheidsneus: composiet uvex xenova®
• Perforatieweerstand: niet-metalen uvex xenova® tussenzool
• Binnenzool: thermoregulerende uvex 1 sport comfortbinnenzool
• Voering: ademend textiel mesh
• Schacht: textiel
• Sluiting: veters van polyester (PES)
• Overneus: thermoplastisch elastomeer (TPE)
• Siliconenvrij
Normen:
• Voldoet aan EN ISO 20345 + A1, waarin de eisen voor veiligheidsschoenen S1 PL FO SC SR worden gespecificeerd (S1: basiskenmerken van veiligheidsschoenen; PL: niet-metalen antiperforatiezool; FO: bestand tegen koolwaterstoffen; SC: slijtversterking aan de voorkant; SR: slipvastheid)
• Voldoet aan de ESD-eisen volgens EN 61340-4-3 en EN 61340-5-1 voor bescherming tegen elektrostatische ladingen
• Voldoet aan de eisen van DGUV 112-191 voor gecertificeerde orthopedische aanpassingen van uvex medicare+
Sterke punten
• Langdurig comfort dankzij de combinatie van een ademende schacht en een thermoregulerende binnenzool
• Minder drukpunten dankzij de vrijwel naadloze constructie van de schacht
• Gemakkelijke bewegingsvrijheid dankzij metaalvrije veiligheidsneus en perforatiebescherming in de zool
• Antistatische eigenschappen, ESD en bestand tegen koolwaterstoffen (FO)
• Minder drukpunten dankzij de vrijwel naadloze constructie van de schacht
• Gemakkelijke bewegingsvrijheid dankzij metaalvrije veiligheidsneus en perforatiebescherming in de zool
• Antistatische eigenschappen, ESD en bestand tegen koolwaterstoffen (FO)
Toepassingen
Deze veiligheidsschoen is geschikt voor binnenwerkzaamheden of omgevingen waar de buitenzool niet zwaar wordt belast. Hij is geschikt voor lichte activiteiten die een goede slipweerstand, FO-bestendigheid en langdurig draagcomfort vereisen. Dit model wordt toegepast in sectoren zoals logistiek, lichte handling, assemblagewerkplaatsen, opslagzones en bepaalde technische ondersteunende functies.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 41 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | microvezel |
| ESD | ja |
| Beveiligingscategorie | s1p |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,11 excl. BTW
/ paar
€ 135,65 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden