BASE VEILIGHEIDSSCHOEN AMSTERDAM ESD S3S MT 46
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN AMSTERDAM ESD S3S
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B1711-2WB 46
Rubix:A0948471
Fabrikant:CA-B1711-2WB 46
EAN:8050503221237



Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN AMSTERDAM ESD S3S MT 46
S3S ESD LG FO SR. ROD: Gewaxt leer. LINDER: Geurstop anti-geur en anti-bacterieel. BINNENZET: Fresh'n Flex Plus Super Light anti-perforatie. TOELET: SlimCap. ZOLEN: Anti-vermoeidheid AirTech + Tpu-Skin.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 46 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 src |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,72 excl. BTW
/ paar
€ 110,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
46
