Referenties
Gates:SPB4370 SUPERHC
Rubix:A0675219
Fabrikant:933904370
EAN:5400608077469
Productdetails : GATES V-SNAAR SPB 4370 SUPER HC
De Gates Super HC™ V-snaar combineert de sterkte van een omwikkelde riemconstructie met de efficiëntie van een smalle V-snaar. Hij draagt meer vermogen over binnen een gegeven ruimte en maakt een compacter aandrijfontwerp mogelijk dan klassieke V-snaren. Kortom: hij biedt u meer vermogen en vermindert aanzienlijk de benodigde inbouwruimte. Dit verlaagt de totale aandrijfkosten aanzienlijk. Daarnaast beschikt de Super HC V-snaar over exclusieve Gates-constructiekenmerken die de levensduur van uw aandrijvingen verlengen!
GATES SUPER HC™ V-SNAREN BESPAREN U OP VELE MANIEREN GELD!
GATES SUPER HC™ V-SNAREN BESPAREN U OP VELE MANIEREN GELD!
Sterke punten
•At least 40% higher power ratings than standard construction V-belts
No need for constant belt re-tensioning less maintenance, less downtime
Excellent problem solver
Static conductive (ISO 1813 - with the exception of 8VP) and can as such be used in the conditions described in the Directive 2014/34/EU- ATEX
Available on demand in Matched sets
Contact Customer Service for details
REACH and RoHS 2 compliant
No need for constant belt re-tensioning less maintenance, less downtime
Excellent problem solver
Static conductive (ISO 1813 - with the exception of 8VP) and can as such be used in the conditions described in the Directive 2014/34/EU- ATEX
Available on demand in Matched sets
Contact Customer Service for details
REACH and RoHS 2 compliant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | spb |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,97 excl. BTW
/ stuk
€ 125,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
