V-RING 100 A/FPM60 (VITON)

V-ring (V) 100 A - gevulkaniseerd in vorm (FORM)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dichtomatik:67034854
Rubix:04060794
Fabrikant:67034854
V-RING 100 A/FPM60 (VITON)

Technische samenvatting

Minimumdiameter90 mm
Maximumdiameter102 mm
Materiaalfkm/fpm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : V-RING 100 A/FPM60 (VITON)


V-ringen worden meestal gebruikt voor niet-afgedichte afdichtingen tegen vuil, spatwater en olie op bewegende assen. De V-vormige afdichtingslip, waaraan de V-ring zijn naam dankt, werkt axiaal. Als materiaal worden meestal de afdichtingsmaterialen NBR, FKM en FPM gebruikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht22 g
Minimumdiameter90 mm
Maximumdiameter102 mm
Materiaalfkm/fpm
Uitvoeringva
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84879090
€ 24,65 excl. BTW
/ stuk
€ 29,82 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden