Referenties
SKF:70 VA V
Rubix:04080086
Fabrikant:377697
EAN:7316574264254

Productdetails : SKF V-RING 70 VA V
V-ring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 16,4 g |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | va |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,32 excl. BTW
/ stuk
€ 31,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
