Referenties
Dichtomatik:67035045
Rubix:04060462
Fabrikant:67035045

Productdetails : V-RING 1100 A/NBR60
V-ringen worden meestal gebruikt voor niet-verzegelde afdichtingen tegen vuil, spatwater en olie op bewegende assen. De V-vormige afdichtingslip, die de V-ring zijn naam gaf, werkt axiaal. De afdichtingsmaterialen NBR, FKM en FPM worden meestal gebruikt als materiaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 760 g |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | va |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 935,96 excl. BTW
/ stuk
€ 1.132,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen