V-RING 130 L/NBR60
V-ring (V) 130 L - ozonbestendig (OZB) - gevulkaniseerd in vorm (FORM)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Dichtomatik:49425899
Rubix:04060316
Fabrikant:49425899

Documenten
Productdetails : V-RING 130 L/NBR60
V-ringen worden meestal gebruikt voor niet-afgedichte afdichtingen tegen vuil, waterspatten en olie op bewegende assen. De V-vormige afdichtingslip, waaraan de V-ring zijn naam ontleent, werkt axiaal. De afdichtingsmaterialen NBR, FKM en FPM worden meestal als materiaal gebruikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 16 g |
| Minimumdiameter | 125 mm |
| Maximumdiameter | 135 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | vl |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,59 excl. BTW
/ stuk
€ 9,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
