OLIEKEERRING 60X95X8 AS

WAS asafdichting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dichtomatik:67075032
Rubix:04112533
Fabrikant:67075032
OLIEKEERRING 60X95X8 AS

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter95 mm
Breedte8 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : OLIEKEERRING 60X95X8 AS


Afdichtring met radiale effecten volgens DIN 3760 met een elastomeer behuizing, een metalen koker en een afdichtingslip voorzien van een veer en een atmosferische beschermlip (WAS). Druk (Mpa/bar): < 0,05 / 0,5. Temperaturen: van -40°C tot + 100°C. Omtreksnelheid (m/s): <12. Materiaal: NBR.

Toepassingen

Afdichten van roterende onderdelen van machines, zoals schachten, naven en assen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht52 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter95 mm
Breedte8 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringverzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84842000
€ 6,11 excl. BTW
/ stuk
€ 7,39 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden